Rillenkugellager SKF 6205-2RSHNR, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6205-2RSHNR
Rubix:10109
Hersteller:178408
EAN:7316571823447
6205-2RSHNR (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205-2RSHNR (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager ist für die Aufnahme von Radial- und Axiallasten in beide Richtungen konzipiert und bietet eine hohe Zuverlässigkeit. Durch seine robuste Bauweise und die hochwertigen Gummidichtungen schützt es effektiv vor Verunreinigungen, verlängert die Lebensdauer des Lagers und ermöglicht hohe Drehzahlen bei moderater Reibung.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine Nut für einen Sicherungsring, der eine einfache und schnelle Montage ermöglicht. Der Sicherungsring, der in einer umlaufenden Nut der Außenringfläche eingesetzt wird, sorgt für eine sichere axiale Fixierung des Lagers im Gehäuse. Der Stahlblechkäfig des Lagers bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen konstante Belastungen.
Die Gummidichtungen aus Acrylonitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Metallverstärkung, die auf beiden Seiten des Lagers angebracht sind, gewährleisten einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen. Mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel (CN) bietet dieses Lager eine ausgewogene Kombination aus Tragfähigkeit und Reibungsreduzierung, was es ideal für viele industrielle Anwendungen macht.

Wartung:
Dank seiner abgedichteten Konstruktion erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Es ist so ausgelegt, dass es mit minimalen Eingriffen zuverlässig funktioniert. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen. Periodische Inspektionen tragen dazu bei, potenziellen Verschleiß frühzeitig zu erkennen und optimale Leistungen sicherzustellen. Der Schmierstoff wird durch die Dichtungen effizient zurückgehalten, wodurch häufiges Nachschmieren überflüssig wird.

AbDichtung:
Die Abdichtung dieses Lagers wird durch Gummilippendichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) gewährleistet, die einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen bieten. Diese Dichtungen verhindern das Eindringen unerwünschter Partikel und bewahren das Schmiermittel im Inneren des Lagers, was zu einer verlängerten Lebensdauer führt. Es ist jedoch zu beachten, dass die Dichtungen eine leichte Reibung erzeugen können, die das Drehmoment während des Betriebs beeinflusst.

Informationen zur Marke:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Schmierlösungen. Mit einer Präsenz in über 40 Industriebereichen zeichnet sich SKF durch technische Innovationen und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit aus. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen zu verbessern, indem es Produkte von höchster Qualität liefert, die auf die modernen Anforderungen der Industrie zugeschnitten sind.

Stärken:
• Zuverlässiger Schutz vor Staub und Wasser.
• Hervorragende Tragfähigkeit bei Radial- und Axiallasten.
• Hohe Drehzahlen bei moderater Reibung.
• Lange Lebensdauer durch hochwertige Dichtungen.
• Reduzierter Wartungsaufwand dank abgedichtetem Design.
• Leiser Betrieb mit minimalen Vibrationen.


Anwendungen:
Dieses Produkt ist ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, einschließlich Fördersysteme, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Dank seiner Robustheit und Fähigkeit, hohe Drehzahlen zu bewältigen, eignet es sich besonders für anspruchsvolle Umgebungen wie Produktionslinien und Lagerverwaltungssysteme. Mit seiner hohen Tragfähigkeit für Radiallasten bietet es zuverlässige Leistungen unter verschiedensten Betriebsbedingungen.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht132 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6205
Werkstoffstahl
HerkunftslandBG
Zolltarifcode84821090
17,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an