Rillenkugellager FAG 62211-2RSR, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:62211-2RSR
Rubix:510550
Hersteller:0167218610000
EAN:4012801164801
62211-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62211-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Dieses starre Rillenkugellager bietet eine zuverlässige und dauerhafte Leistung für verschiedene industrielle Anwendungen. Es ist mit einer Kugelreihe konzipiert und gewährleistet eine reibungslose Rotation, während es gleichzeitig radialen und axialen Belastungen standhält.

Merkmale:
- Eine Kugelreihe, die eine gleichmäßige Verteilung von Axial- und Radiallasten gewährleistet.
- Ein Käfig aus Stahlblech, der eine erhöhte Robustheit und Widerstandsfähigkeit bietet.
- Zwei Gummidichtungen, die wirksam vor externen Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit schützen.
- Ein Standardsatz, der die Installation und den Betrieb des Lagers erleichtert, was die Integration in verschiedene mechanische Systeme vereinfacht.

Wasserdicht:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit zwei Dichtungen ausgestattet, die eine effektive Abdichtung gegen Staub und Wasser gewährleisten. Dank dieser robusten Konstruktion kann das Lager auch in schwierigen Umgebungen eingesetzt werden, ohne dass Verunreinigungen eindringen und die Leistung beeinträchtigen können.

Markeninformationen:
Schaeffler ist ein weltweit anerkanntes Unternehmen für Lagertechnologie und Maschinenbaulösungen. Die 1883 in Deutschland gegründete Marke FAG, die zur Schaeffler Gruppe gehört, hat sich dank ihres Engagements für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit schnell als unangefochtener Marktführer in ihrer Branche etabliert. FAG ist die vertrauenswürdige Wahl für Industrieprofis, die nach qualitativ hochwertigen Lagerlösungen suchen.
.
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist mit beidseitigen Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet und bietet hervorragenden Schutz gegen Verunreinigungen und Feuchtigkeit. Es zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit aus und kann sowohl radiale als auch axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen – für einen ruhigen und zuverlässigen Betrieb.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Lasten und kurzfristigen Stößen sorgt. Dank seines standardisierten Radialspiels (CN) bietet es eine optimale Balance zwischen Steifigkeit und Vibrationsdämpfung. Es erreicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung. Die beidseitigen NBR-Dichtungen schützen zuverlässig vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers, indem sie das Schmiermittel im Inneren halten.

Wartung:
Dieses Kugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, da seine Gummidichtungen das Schmiermittel effektiv einschließen. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überprüfen – insbesondere Temperatur und Vibrationen –, um Anzeichen von Verschleiß oder Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.

AbDichtung:
Die beidseitigen Nitril-Butadien-Kautschuk-Dichtungen (NBR) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Schmutzpartikel. Diese dichte Abdichtung bewahrt das interne Schmiermittel und minimiert das Risiko vorzeitiger Abnutzung, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Diese Schutztechnologie macht das Lager besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Staubbelastung.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungssystemen für industrielle und automobile Anwendungen. Mit langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Innovation entwickelt FAG hochleistungsfähige Lagerlösungen, die höchsten Anforderungen an Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gerecht werden.

Stärken:
• Erhöhter Schutz gegen Verunreinigungen durch beidseitige Gummidichtungen
• Hoch belastbar für radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen
• Robuste Stahlblechkonstruktion für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen
• Geräuscharmer Betrieb mit geringer Vibrationsentwicklung
• Minimaler Wartungsaufwand dank dauerhafter Schmierung
• Ideal für feuchte oder staubige Einsatzumgebungen

Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen und mechanischen Anwendungen eingesetzt, darunter:
• Förder- und Handhabungstechnik
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Getriebe und Motoren für Industrieanlagen
• Automobilindustrie und Antriebssysteme
• Haushaltsgeräte und Maschinenbau
• Werkzeugmaschinen

Dank seiner robusten Dichtung eignet es sich besonders für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung, in denen eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung erforderlich sind.

Stärken

Dieses einreihige FAG-Rillenkugellager bietet optimalen Schutz durch seine robuste Konstruktion und die Gummidichtungen, die eine hervorragende Barriere gegen äußere Einflüsse bilden. Seine Fähigkeit, axiale und radiale Belastungen aufzunehmen, reduziert den Verschleiß der angrenzenden Komponenten und erhöht so die Haltbarkeit. Die Fertigungsqualität von FAG garantiert eine zuverlässige Leistung auch unter intensiven Bedingungen. Die einfache Installation und der geringe Wartungsbedarf machen es zu einer wirtschaftlichen und praktischen Wahl für Industrieunternehmen.

Anwendungen

Dieses Lager bietet eine zuverlässige und langlebige Lösung für industrielle Anwendungen und reduziert Produktionsunterbrechungen und Wartungskosten durch seine Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Es wird häufig in Werkzeugmaschinen sowie in Produktions- und Förderanlagen eingesetzt.
.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht737 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie622..-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl3900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr44500 N
Zolltarifcode84821090
58,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an