Rillenkugellager SKF 6000/C3, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6000/C3
Rubix:833331
Hersteller:6000/C3
EAN:7316571364667

Produktdetails : 6000/C3 (SKF) Rillenkugellager SKF Einzelverpackung
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF wurde speziell für den zuverlässigen Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen in der Industrie entwickelt. Dank des erweiterten radialen Lagerspiels (C3) gewährleistet es eine bessere Kontrolle thermischer Ausdehnungen, reduziert Reibung sowie Wärmeentwicklung und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Rotationsfähigkeit. Als offenes Lager ohne Dichtungen eignet es sich ideal für Umgebungen, in denen eine schnelle Wärmeableitung erforderlich ist.
Eigenschaften:
• Robuste Konstruktion: Das Lager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen kann.
• Erweitertes Lagerspiel (C3): Es Unterstützt die Wärmeableitung und absorbiert thermische Ausdehnungen, besonders unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen.
• Offene Bauweise: Reduziert die Reibung und sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Die offene Konstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten, macht das Lager jedoch anfälliger für Verunreinigungen.
Wartung:
Da dieses Kugellager offen und ohne Dichtungen konstruiert ist, ist eine regelmäßige Kontrolle und Nachschmierung erforderlich. Die offene Bauweise und das C3-Lagerspiel bieten jedoch eine höhere thermische Toleranz und eine geringere Reibung, was längere Wartungsintervalle begünstigen kann.
Dichtungen:
Das Lager ist offen und daher nicht mit Dichtungen ausgestattet, was das Eindringen von Verunreinigungen sowie den Verlust von Schmiermittel zur Folge haben kann. Es wird daher empfohlen, das Lager in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen.
Markeninformationen:
SKF ist seit über 100 Jahren Vorreiter in der Lager- und Schmierungstechnik und genießt weltweites Ansehen für innovative Technologien und Lösungen. Das schwedische Unternehmen hilft seinen Kunden, die Zuverlässigkeit ihrer Maschinen zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu maximieren. SKF ist in zahlreichen Industriebereichen tätig, darunter Fertigung, Transport, Medizintechnik und Energie.
Stärken:
• Erweitertes Lagerspiel (C3) für eine optimale Bewältigung thermischer Ausdehnungen bei hohen Geschwindigkeiten
• Geringe innere Reibung für reibungslose Hochgeschwindigkeitsrotation
• Stahlblechkäfig für hohe Widerstandsfähigkeit bei kontinuierlichen radialen Belastungen
• Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen selbst bei hohen Drehzahlen
• Hohe Temperaturbeständigkeit, minimiert Überhitzungsrisiken
• Perfekt geeignet für Anwendungen, die eine effiziente Wärmeableitung erfordern
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für industrielle Anwendungen, die hohe Drehzahlen und eine effektive Wärmeableitung erfordern. Es ist besonders geeignet für Elektromotoren, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, bei denen die Kontrolle thermischer Ausdehnungen entscheidend ist. Auch in sauberen, kontrollierten Umgebungen, wie industriellen Systemen mit reduzierter Reibung und schneller Wärmeableitung, findet es vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Eigenschaften:
• Robuste Konstruktion: Das Lager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen kann.
• Erweitertes Lagerspiel (C3): Es Unterstützt die Wärmeableitung und absorbiert thermische Ausdehnungen, besonders unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen.
• Offene Bauweise: Reduziert die Reibung und sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Die offene Konstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten, macht das Lager jedoch anfälliger für Verunreinigungen.
Wartung:
Da dieses Kugellager offen und ohne Dichtungen konstruiert ist, ist eine regelmäßige Kontrolle und Nachschmierung erforderlich. Die offene Bauweise und das C3-Lagerspiel bieten jedoch eine höhere thermische Toleranz und eine geringere Reibung, was längere Wartungsintervalle begünstigen kann.
Dichtungen:
Das Lager ist offen und daher nicht mit Dichtungen ausgestattet, was das Eindringen von Verunreinigungen sowie den Verlust von Schmiermittel zur Folge haben kann. Es wird daher empfohlen, das Lager in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen.
Markeninformationen:
SKF ist seit über 100 Jahren Vorreiter in der Lager- und Schmierungstechnik und genießt weltweites Ansehen für innovative Technologien und Lösungen. Das schwedische Unternehmen hilft seinen Kunden, die Zuverlässigkeit ihrer Maschinen zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu maximieren. SKF ist in zahlreichen Industriebereichen tätig, darunter Fertigung, Transport, Medizintechnik und Energie.
Stärken:
• Erweitertes Lagerspiel (C3) für eine optimale Bewältigung thermischer Ausdehnungen bei hohen Geschwindigkeiten
• Geringe innere Reibung für reibungslose Hochgeschwindigkeitsrotation
• Stahlblechkäfig für hohe Widerstandsfähigkeit bei kontinuierlichen radialen Belastungen
• Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen selbst bei hohen Drehzahlen
• Hohe Temperaturbeständigkeit, minimiert Überhitzungsrisiken
• Perfekt geeignet für Anwendungen, die eine effiziente Wärmeableitung erfordern
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für industrielle Anwendungen, die hohe Drehzahlen und eine effektive Wärmeableitung erfordern. Es ist besonders geeignet für Elektromotoren, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, bei denen die Kontrolle thermischer Ausdehnungen entscheidend ist. Auch in sauberen, kontrollierten Umgebungen, wie industriellen Systemen mit reduzierter Reibung und schneller Wärmeableitung, findet es vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 67000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1960 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4750 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
