Rillenkugellager FAG 6226-2Z, Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 130 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6226-2Z
Rubix:991965
Hersteller:0191062700000
EAN:4026677561367
6226-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6226-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Dieses Rillenkugellager von FAG ist ein unverzichtbares Bauteil für zahlreiche industrielle Anwendungen. Mit bemerkenswerter Präzision entwickelt, handelt es sich um ein einreihiges Kugellager, das durch seine zuverlässige und langlebige Leistung unter verschiedensten Bedingungen überzeugt. Dank seiner robusten Bauweise ist dieses Produkt für unterschiedliche Umgebungen bestens geeignet.

Eigenschaften:
Dieses einreihige FAG-Rillenkugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der für hohe Festigkeit und eine verlängerte Lebensdauer sorgt. Das Modell ist zudem mit einer Keramikbeschichtung versehen, die eine effektive elektrische Isolierung mit einer hohen Durchschlagspannung am Außenring bietet. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das vergrößerte radiale Spiel C3, welches dem Lager ermöglicht, bei höheren Temperaturen und variierenden Lasten ohne ungewöhnliche Ausfälle zu arbeiten. Das offene Design des Lagers, ohne Dichtungen, erleichtert die Montage und Wartung.

Dichtung:
Das Lager ist in offener Bauweise konstruiert, was bedeutet, dass es keine Dichtungen besitzt. Diese Konstruktion ermöglicht eine bessere Belüftung und Wärmeableitung, allerdings ist es wichtig, das Lager vor Staub und Verunreinigungen zu schützen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. In besonders staubigen Umgebungen wird der Einsatz geeigneter Schutzmaßnahmen empfohlen. Eine regelmäßige Überprüfung des Lagers ist unerlässlich, um Verschleißrisiken frühzeitig zu erkennen.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Lagertechnik und steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Als einer der führenden Hersteller von Präzisionsbauteilen legt FAG großen Wert darauf, Produkte anzubieten, die den höchsten Industriestandards entsprechen. Mit einem breiten Produktsortiment und anerkannter technischer Expertise verpflichtet sich FAG, innovative Lösungen bereitzustellen, um die Leistung und Langlebigkeit industrieller Anlagen zu verbessern.
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Stärken

Der Stahlblechkäfig sorgt für eine hohe mechanische Festigkeit, was die Lebensdauer des Lagers verlängert. Die Keramikbeschichtung spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung einer elektrischen Isolierung. Das radiale C3-Spiel ist ein weiterer großer Vorteil, da es dem Lager ermöglicht, höhere Lasten und Temperaturen im Vergleich zu Standardlagern zu bewältigen. Das offene Design dieses Lagers vereinfacht Wartungs- und Inspektionsprozesse und bietet gleichzeitig eine bessere Wärmeableitung.

Anwendungen

Es wird verwendet in:

• Elektromotoren
• Getrieben
• Antriebssystemen
• Untersetzungsgetrieben
• Winkelgetrieben
• Industriellen Pumpen
• Kompressoren
• Förderanlagen
• Achsen
• Hebezeugen
• Werkzeugmaschinen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6240 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie62..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3900 rpm
Grenzdrehzahl3250 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r146000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr177000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
324,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
385,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an