Rillenkugellager FAG 6317-J20AB-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 41 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6317-J20AB-C3
Rubix:3085935
Hersteller:0704899550030
EAN:4047643087865
6317-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6317-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG


Kugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig einsetzbar, robust und leicht zu warten. Dank ihres Designs bieten sie ein geringes Reibmoment, was sie für hohe Geschwindigkeiten geeignet macht und können sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Es gibt sie in ein- oder zweireihiger Ausführung.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke FAG kombiniert einen einfachen Aufbau mit robuster Leistung und ist ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen. Das offene Design ohne Dichtung ermöglicht eine bessere Wärmeableitung. Der Stahlblechkäfig erhöht die Stabilität des Lagers und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen. Das C3-Radialspiel ermöglicht es dem Lager, kleine thermische Ausdehnungen zu bewältigen und sorgt für einen reibungslosen Lauf und eine verlängerte Lebensdauer. Die dünne Keramikbeschichtung auf dem Außenring bietet eine wirksame elektrische Isolierung und schützt die Komponenten vor vagabundierenden Strömen.

Dichtung:
Das Lager ist ohne Dichtung ausgeführt, was bedeutet, dass es anfälliger für Staubpartikel und andere Verunreinigungen ist. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um Verschleißrisiken vorzubeugen.

Markeninformationen:
FAG ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern, der qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte liefert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für Innovation und Leistung im Bereich der Lagertechnik. Die Produkte von FAG sind darauf ausgelegt, den höchsten Anforderungen moderner industrieller Umgebungen gerecht zu werden und bieten langlebige und effiziente Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Marke ist für ihr Engagement für Kundenzufriedenheit und die Qualität ihrer Produkte bekannt.

Stärken

Durch das offene Design dieses Rillenkugellagers wird eine Wärmeableitung gewährleistet, die entscheidend ist, um Überhitzungsrisiken zu vermeiden. Die auf dem Außenring aufgebrachte Keramikbeschichtung bietet eine wirksame elektrische Isolierung, schützt das Lager vor vagabundierenden Strömen und verlängert die Lebensdauer der Komponente, während gleichzeitig Schäden an den Geräten vermieden werden. Der Stahlblechkäfig erhöht die Stabilität des Lagers und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen, was zu einer insgesamt verbesserten Leistung und höherer Haltbarkeit führt. Das integrierte C3-Radialspiel ermöglicht es dem Lager, kleine thermische Ausdehnungen zu bewältigen, wodurch ein reibungsloser Betrieb und eine längere Lebensdauer gewährleistet werden.

Anwendungen

Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich besonders für verschiedene industrielle Anwendungen, wie Elektromotoren, Werkzeugmaschinen und Generatoren. Aufgrund seines offenen Designs wird es für Umgebungen empfohlen, in denen geringe Kontaminationsrisiken bestehen. Es ist auch für Systeme geeignet, die eine elektrische Isolierung erfordern, insbesondere in den Bereichen Energie und elektronische Ausrüstung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4250 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63..-j20ab
Referenzdrehzahl5300 rpm
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r97000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr141000 N
Zolltarifcode84821090
597,99 exkl. MwSt.
/ Stück
711,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an