Rillenkugellager FAG 6212-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6212-C3
Rubix:510469
Hersteller:0167209200030
EAN:4054372722738


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 6212-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 791 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen