Rillenkugellager FAG 6040-M, Außendurchmesser: 310 mm | Breite: 51 mm | Innendurchmesser: 200 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6040-M
Rubix:149352
Hersteller:0167187550000
EAN:4012801202008


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 51 mm |
Produktdetails : 6040-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 51x310x310 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14400 g |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 51 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 243000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 231000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
810,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
964,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std