Rillenkugellager SKF 6212/C4, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6212/C4
Rubix:10306
Hersteller:42885
EAN:7316577099983


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 6212/C4 (SKF) Rillenkugellager SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Lager gewährleistet durch seine offene Konstruktion und das erweiterte radiale Lagerspiel C4 einen besonders ruhigen Lauf. Dank geringer innerer Reibung und guter Kühlung ist es die ideale Wahl für saubere und kontrollierte Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet und bietet eine zuverlässige Lösung für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen. Das interne C4-Lagerspiel ermöglicht größere radiale und axiale Bewegungen und passt sich so besser an hohe Belastungen an. In Kombination mit einem geringen Reibmoment wird die Reibung reduziert, die Wärmeentwicklung begrenzt und eine gleichmäßige Drehbewegung, selbst bei sehr hohen Drehzahlen, gewährleistet.
Wartung:
Das Kugellager ist ohne Dichtungen oder Abdeckungen konstruiert. Überprüfen Sie rdaher egelmäßig, ob Verunreinigungen eingedrungen sind. Zudem ist eine regelmäßige Schmierung mit einem hochwertigen und für die Einsatzbedingungen geeigneten Schmierstoff erforderlich. Häufige Inspektionen, wie Geräusch- und Temperaturkontrollen, verlängern die Lebensdauer des Lagers. Dank der offenen Konstruktion lassen sich Wartungsarbeiten jedoch einfach und schnell durchführen, wodurch Maschinenstillstände minimiert werden.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt über keine Dichtungen und ist somit anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Der direkte Zugang zu den inneren Bauteilen erleichtert zwar Inspektionen, erhöht jedoch die Anfälligkeit für Verschmutzungen und Schmierstoffverluste. Diese Bauweise ist daher besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet, in denen das Risiko einer Kontamination gering ist.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Konstruktion und Herstellung von Lagern. Das Unternehmen zeichnet sich durch technische Expertise, kontinuierliche Innovation und ein starkes Engagement für Qualität aus. SKF bietet eine umfassende Produktpalette, von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu ergänzenden Dienstleistungen. Dank ihrer zuverlässigen und leistungsstarken Produkte unterstützt SKF verschiedenste Industrien, darunter Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Energie, Fertigungsindustrie und viele mehr.
Stärken:
• Geeignet für sehr hohe Drehzahlen dank erweitertem radialen Lagerspiel C4
• Bewältigung großer radialer und moderater axialer Belastungen in beide Richtungen
• Geringes Reibmoment zur Reduzierung der inneren Reibung und für einen effizienten Lauf
• Offene Konstruktion für optimale Kühlung und einfachen Wartungszugang
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und geringem Kontaminationsrisiko. Durch das erweiterte radiale Lagerspiel C4 wird es häufig in Umgebungen mit hohen Geschwindigkeiten, starken Temperaturschwankungen oder hohen Belastungen verwendet, die zu größerer Ausdehnung führen. Besonders geeignet ist es für Elektromotoren, Ventilatoren, Werkzeugmaschinen, Antriebsmotoren von Zügen, Vibrationssieben, Hydraulikkupplungen und Getriebe von Traktoren.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet und bietet eine zuverlässige Lösung für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen. Das interne C4-Lagerspiel ermöglicht größere radiale und axiale Bewegungen und passt sich so besser an hohe Belastungen an. In Kombination mit einem geringen Reibmoment wird die Reibung reduziert, die Wärmeentwicklung begrenzt und eine gleichmäßige Drehbewegung, selbst bei sehr hohen Drehzahlen, gewährleistet.
Wartung:
Das Kugellager ist ohne Dichtungen oder Abdeckungen konstruiert. Überprüfen Sie rdaher egelmäßig, ob Verunreinigungen eingedrungen sind. Zudem ist eine regelmäßige Schmierung mit einem hochwertigen und für die Einsatzbedingungen geeigneten Schmierstoff erforderlich. Häufige Inspektionen, wie Geräusch- und Temperaturkontrollen, verlängern die Lebensdauer des Lagers. Dank der offenen Konstruktion lassen sich Wartungsarbeiten jedoch einfach und schnell durchführen, wodurch Maschinenstillstände minimiert werden.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt über keine Dichtungen und ist somit anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Der direkte Zugang zu den inneren Bauteilen erleichtert zwar Inspektionen, erhöht jedoch die Anfälligkeit für Verschmutzungen und Schmierstoffverluste. Diese Bauweise ist daher besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet, in denen das Risiko einer Kontamination gering ist.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Konstruktion und Herstellung von Lagern. Das Unternehmen zeichnet sich durch technische Expertise, kontinuierliche Innovation und ein starkes Engagement für Qualität aus. SKF bietet eine umfassende Produktpalette, von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu ergänzenden Dienstleistungen. Dank ihrer zuverlässigen und leistungsstarken Produkte unterstützt SKF verschiedenste Industrien, darunter Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Energie, Fertigungsindustrie und viele mehr.
Stärken:
• Geeignet für sehr hohe Drehzahlen dank erweitertem radialen Lagerspiel C4
• Bewältigung großer radialer und moderater axialer Belastungen in beide Richtungen
• Geringes Reibmoment zur Reduzierung der inneren Reibung und für einen effizienten Lauf
• Offene Konstruktion für optimale Kühlung und einfachen Wartungszugang
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und geringem Kontaminationsrisiko. Durch das erweiterte radiale Lagerspiel C4 wird es häufig in Umgebungen mit hohen Geschwindigkeiten, starken Temperaturschwankungen oder hohen Belastungen verwendet, die zu größerer Ausdehnung führen. Besonders geeignet ist es für Elektromotoren, Ventilatoren, Werkzeugmaschinen, Antriebsmotoren von Zügen, Vibrationssieben, Hydraulikkupplungen und Getriebe von Traktoren.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 755,4 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55300 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std