Rillenkugellager FAG 61905-2RSR>N, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61905-2RSR>N
Rubix:3321199
Hersteller:0634193350000
EAN:4064328074378

Produktdetails : 61905-2RSR>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 619..-2RSR, einreihig, Dichtungen, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 619 |
| Werkstoff | stahlblech (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 8700 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7010 N |
| Gewicht | 0,047 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std