Rillenkugellager FAG 6211-C-Z, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6211-Z
FAG:6211-C-Z
Rubix:1899325
Hersteller:0891050600000
EAN:4054369630084
6211-C-Z (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6211-C-Z (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG


Dieses FAG-Rillenkugellager zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und seine Fähigkeit aus, den Anforderungen anspruchsvollster industrieller Umgebungen gerecht zu werden. Mit einem einreihigen Kugeldesign ist dieses Lager ideal für Anwendungen, die hohe Präzision und erhöhte Langlebigkeit erfordern.

Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager wurde entwickelt, um eine zuverlässige und dauerhafte Leistung in einer Vielzahl industrieller Anwendungen zu bieten. Es ist mit einer einreihigen Kugelkonstruktion und einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der erhöhte Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Radiallasten gewährleistet. Der Stahlblechkäfig sorgt auch für einen geräuscharmen Betrieb und reduziert Vibrationen, was zur besseren Stabilität des gesamten mechanischen Systems beiträgt. Das Lager ist mit einer Metallabdeckung versehen, die einen hervorragenden Schutz bietet. Diese schützt die internen Komponenten des Lagers vor dem Eindringen mittelgroßer Verunreinigungen wie Schmutzpartikeln oder Spritzwasser.

Dichtung:
Dieses Kugellager ist mit einer Metallabdeckung ausgestattet, die einen ausgezeichneten Schutz gegen mittelgroße Verunreinigungen gewährleistet. Dank seiner dichten Konstruktion und hochwertigen Materialien ist die Wartung vereinfacht. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Schmierung angemessen ist.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke und gehört der Schaeffler Gruppe an, welche weltweit für ihre Kompetenz in der Lagertechnologie bekannt ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 1883 hat sich FAG durch Innovation und außergewöhnliche Qualität ausgezeichnet. Die Produkte von FAG sind so konzipiert, dass sie den höchsten Anforderungen moderner Industriezweige gerecht werden und dabei überlegene Zuverlässigkeit und Leistung bieten. Die Marke entwickelt sich stetig weiter, indem sie fortschrittliche Technologien integriert, um die Haltbarkeit und Effizienz ihrer Lager zu optimieren und so ihren hervorragenden Ruf in der Präzisionsmechanik weiter zu festigen.

Stärken

Die einreihige Kugelkonstruktion ermöglicht das Tragen hoher Radiallasten bei gleichzeitiger moderater axialer Tragfähigkeit. Der integrierte Abweiser verbessert den Schutz vor Verunreinigungen, reduziert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Lagers. Der Stahlblechkäfig trägt zu einem geringen Rollwiderstand und einer Geräuschreduzierung bei, was den Betriebskomfort und die Effizienz der Maschinen verbessert. Das Design dieses Lagers ermöglicht außerdem eine einfache Installation und einen schnellen Austausch, was Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert. Durch die Kombination von Robustheit, effektivem Schutz und einfacher Wartung ist dieses Lager eine zuverlässige Wahl für verschiedene industrielle Anwendungen.

Anwendungen

• Werkzeugmaschinen: Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bearbeitungszentren usw.
• Lebensmittelindustrie: Verpackungsmaschinen, Förderbänder usw.
• Materialhandling und Fördertechnik: Förderbänder, Riemenscheiben, Trommeln usw.
• Weitere Anwendungen: Windkraftanlagen, Textilmaschinen, Druckmaschinen usw.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x100x100 mm
Bruttogewicht601 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie62..-c-z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8300 rpm
Grenzdrehzahl10400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46500 N
Zolltarifcode84821090
24,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an