Rillenkugellager FAG 6013-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6013-C3
Rubix:510144
Hersteller:0167179290030
EAN:4012801076159
6013-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6013-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x100x100 mm
Bruttogewicht448 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7100 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r25000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
28,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,69 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an