Rillenkugellager FAG 6204-MA-C3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6204-MA-C3
Rubix:510396
Hersteller:0389064060030
EAN:4012801058179






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, aussenringgeführt, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 130 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
472,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
562,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen