Rillenkugellager SKF 62207-2RS1/C3, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:62207-2RS1/C3
Rubix:137875
Hersteller:43087
EAN:7316570990218
62207-2RS1/C3 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62207-2RS1/C3 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Kugellager ist in der Lage, sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen zu tragen. Sein Design ermöglicht eine einfache Montage und garantiert gleichzeitig eine optimale Leistung in verschiedenen Umgebungen. Ausgestattet mit Nitril-Butadien-Gummidichtungen bietet dieses Produkt einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen, was es ideal für Anwendungen macht, bei denen Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

Eigenschaften:
Dieses Lager, das mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet ist, bietet sowohl Robustheit als auch Langlebigkeit. Das einreihige Design sorgt für eine optimale Lastverteilung und gewährleistet gleichzeitig eine reibungslose Drehung. Mit Gummilippendichtungen auf beiden Seiten schützt es vor Staub und Feuchtigkeit. Das erhöhte radiale Lagerspiel (C3) verringert die interne Reibung und ermöglicht einen effizienten Betrieb, selbst bei hohen Drehzahlen.

Wartung:
Das Wartungsintervall dieses einreihigen Rillenkugellagers wird durch das dichte Design reduziert. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßig den Schmiermittelstand zu überprüfen und Temperatur sowie Vibrationen zu überwachen, um mögliche Anomalien frühzeitig zu erkennen. Obwohl es für einen minimalen Wartungsaufwand konzipiert wurde, tragen regelmäßige Inspektionen dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.

Dichtung:
Das Lager ist mit Nitril-Butadien-Gummilippendichtungen ausgestattet, die eine hervorragende Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Staub bieten. Diese Dichtungen schaffen eine effektive Barriere, die das Schmiermittel im Inneren hält und das Eindringen unerwünschter Partikel verhindert. Obwohl diese Dichtungen eine geringe Widerstandskraft auf den Bewegungsvorgang ausüben können, überwiegen die Vorteile hinsichtlich Haltbarkeit und Leistung diesen Nachteil.

Stärken:
• Die Gummidichtungen verhindern effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.
• Kann hohe Drehzahlen erreichen, während die interne Reibung reduziert wird.
• Beständig gegen Korrosion und hohe Lasten, was die Lebensdauer verlängert.
• Dank des dichten Designs sind nur wenige Eingriffe erforderlich.
• Vibrationen und Geräuschpegel sind reduziert, was einen angenehmen Betrieb ermöglicht.

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal für eine breite Palette von Anwendungen, darunter Elektromotoren, Pumpen und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Seine Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu kompensieren, gewährleistet eine zuverlässige Leistung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Ob in der Fertigungsindustrie, der Lebensmittelindustrie oder anderen Bereichen – dieses Produkt überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Effizienz.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x72x72 mm
Bruttogewicht382 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie622..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl15000 rpm
Grenzdrehzahl6300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
32,58 exkl. MwSt.
/ Stück
38,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an