Rillenkugellager SKF 6205-2RSH/W64, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6205-2RSH/W64
Rubix:463393
Hersteller:194282
EAN:07316572163870
6205-2RSH/W64 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205-2RSH/W64 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige SKF-Rillenkugellager wurde entwickelt, um den Anforderungen gängiger industrieller Anwendungen gerecht zu werden. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen, bietet eine zuverlässige Leistung und lässt sich einfach montieren. Dieses Produkt zeichnet sich durch hervorragende Dichtfähigkeit, Haltbarkeit und ein robustes Design aus, wodurch es einen optimalen Betrieb in verschiedenen Umgebungen, einschließlich feuchter oder staubiger Bedingungen, gewährleistet.

Eigenschaften:
Dieses Kkugellager besteht aus einer Reihe von Kugeln und einem Stahlblechkäfig, was für eine hohe Festigkeit sorgt. Ausgestattet mit stahlblecharmierten Berührungsdichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, bietet es einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen wie Staub und Wasser. Das standardmäßige radiale Lagerspiel (CN) ermöglicht hohe Drehzahlen und sorgt gleichzeitig für ein gutes Gleichgewicht zwischen Tragfähigkeit und Reduzierung der Reibung. Mit seiner Solid Oil-Schmierung ist dieses Lager für den Betrieb in feuchten Umgebungen konzipiert. Solid Oil ist ein Polymermaterial, das mit Öl gesättigt und in das Lager gegossen wurde, um fast den gesamten freien Raum zu füllen und gleichzeitig ausreichend Spiel für die Bewegung zu lassen. Seine mikroporöse Struktur, die aus Millionen von Poren besteht, hält das Öl durch Oberflächenspannung und gibt es während des Betriebs allmählich an die Oberflächen ab. Dies gewährleistet eine mikroschmierende Wirkung, die die Leistung und Haltbarkeit des Lagers fördert.

Wartung:
Dieses Rillenkugellager benötigt aufgrund seiner robusten Bauweise und der Gummidichtungen, die das Schmiermittel effektiv zurückhalten, nur geringe Wartung. Zur Sicherstellung einer optimalen Leistung wird empfohlen, regelmäßig die Temperatur und Vibrationen zu überwachen sowie periodische Geräuschinspektionen durchzuführen.

Dichtung::
Dieses Lager ist auf beiden Seiten mit Gummilippendichtungen ausgestattet, die eine hervorragende Abdichtung bieten. Sie verhindern das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und schützen das Lager somit in korrosiven Umgebungen. Obwohl diese Dichtungen einen leichten zusätzlichen Reibungswiderstand erzeugen, gewährleisten sie einen zuverlässigen Schutz des Schmiermittels im Inneren des Lagers, was ein großer Vorteil in unterschiedlichsten Betriebsbedingungen ist. Der enge Kontakt zwischen dem Solid Oil, den Wälzkörpern und den Ringen reduziert die Penetration von Verunreinigungen in das Lager erheblich. Neben der Schutzfunktion bietet Solid Oil zusätzliche Unterstützung, indem es die Stabilität der integrierten Dichtungen verstärkt und so die Gesamtleistung des Lagers in anspruchsvollen Umgebungen verbessert.

Markeninformationen:
SKF, 1907 gegründet, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern. Mit innovativen Lösungen und einer Präsenz in mehr als 40 Industriebereichen engagiert sich SKF dafür, die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen zu verbessern. Durch die Integration von Nachhaltigkeit und Effizienz bietet die Marke hochwertige Produkte, die den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden.

Stärken:
• Hervorragende Dichtfähigkeit dank Gummidichtungen, die den Wartungsaufwand reduzieren
• Stabile Leistung auch in staubigen oder feuchten Umgebungen
• Fähigkeit, radiale und axiale Lasten in beide Richtungen zu tragen
• Hohe Drehzahlen bei moderater Reibung für vielfältige Anwendungen
• Erhöhte Haltbarkeit und verlängerte Lebensdauer des Produkts
• Langfristige Lebensdauer, da das Solid Oil bei Temperaturerhöhung Öl an die Oberfläche des Polymermaterials abgibt, was eine Schmiermittelverteilung im Lager ermöglicht
• Das Polymer reabsorbiert das freigesetzte Öl bei hohen Temperaturen
• Widerstandsfähig gegen Waschen, da das Solid Oil nicht durch Wasser entfernt werden kann
• Geringer Wartungsaufwand dank der Dichtungen und des Solid Oils, dass das Schmiermittel im Lager hält

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, einschließlich Förderanlagen, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Dank seines robusten Designs ist es für anspruchsvolle Produktionsumgebungen wie Fertigungsstraßen und Logistiksysteme geeignet, bei denen Zuverlässigkeit und Leistung entscheidend sind. Aufgrund seiner Fähigkeit, hohe Lasten zu tragen und hohe Drehzahlen zu erreichen, ist dieses Produkt eine bevorzugte Wahl für Fachleute aus der Branche.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht130,3 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6205
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl7700 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
73,81 exkl. MwSt.
/ Stück
87,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an