Rillenkugellager FAG 61815-Y, Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61815-Y
Rubix:9777
Hersteller:0096196580000
EAN:4047643333160
61815-Y (FAG) Rillenkugellager, Blechkäfig aus Messing FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61815-Y (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Das FAG Rillenkugellager ist für radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt. Seine offene Bauweise erleichtert die Montage und macht es ideal für Anwendungen, bei denen es auf geringe Reibung und hohe Präzision ankommt.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager hat einen robusten Stahlblechkäfig. Es ist für die Bewältigung hoher Radiallasten und mäßiger Axiallasten ausgelegt. Durch den Verzicht auf Dichtungen und die standardmäßige radiale Lagerluft wird die Reibung reduziert, so dass hohe Drehzahlen bei stabilen Betriebsbedingungen erreicht werden können. Seine Standardluft bietet außerdem einen optimalen Kompromiss zwischen Schwingungsdämpfung und Steifigkeit und trägt so zu kontrollierten Geräuschpegeln bei.

Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist entscheidend, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten. Eine regelmäßige Schmierung, die den Einsatzbedingungen angepasst ist, wird empfohlen. Bei regelmäßigen Inspektionen können mögliche Anomalien wie Geräusche, übermäßige Temperatur oder Vibrationen festgestellt werden. Bei Verschleißerscheinungen ist ein schneller Austausch ratsam, um weitere Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden.

Dichtheit:
Dieses Lager ist ein offener Typ ohne Dichtungen. Es ist daher äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt. Daher eignet sich dieses Modell besonders für Umgebungen, die wenig Verunreinigungen ausgesetzt sind. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit für Schmierung und Korrosionsschutz.

Markeninformationen:
Schaeffler, ein weltweit renommierter Industriekonzern, steht für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Wälzlagertechnologie und der Maschinenbaulösungen. Die zur Schaeffler Gruppe gehörende Marke FAG hat sich als unangefochtener Branchenführer etabliert und bietet ein breites Spektrum an Wälzlagern für die anspruchsvollsten Anforderungen der unterschiedlichsten Branchen.
.

Stärken

- Offenes Design für geringe Reibung und hohe Geschwindigkeiten;
- Hält hohen radialen Belastungen und moderaten axialen Belastungen stand;
- Einfache Montage und Wartung, da keine Dichtungen vorhanden sind;
- Geeignet für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Wartung.

Anwendungen

Dieses Lager ist ideal für Fördersysteme, Materialhandhabungsgeräte, landwirtschaftliche Maschinen und Werkzeugmaschinen. Es wird auch in Riemenscheibensystemen und Führungsrollen verwendet. Seine robuste Konstruktion und seine Fähigkeit, verschiedenen Belastungen standzuhalten, machen es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene industrielle Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x95x95 mm
Bruttogewicht150 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie618..-y
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4950 rpm
Grenzdrehzahl13000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r13400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13700 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
67,71 exkl. MwSt.
/ Stück
80,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an