Rillenkugellager SKF BMD-6206/064S2/UA008A, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 22.1 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager-Sensorlagereinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BMD-6206/064S2/UA008A
Rubix:1493199


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 22,1 mm |
Produktdetails : BMD-6206/064S2/UA008A (SKF) Rillenkugellager-Sensorlagereinheit SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager-Sensorlagereinheit SKF
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 22,1 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | bmd |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen