Rillenkugellager FAG 6307-Z-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6307-Z-C3
Rubix:510701
Hersteller:0167233410030
EAN:4012801074537


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 6307-Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Dieses Rillenkugellager von FAG wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten und sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Durch das erhöhte Lagerspiel (C3) eignet es sich optimal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und minimiert gleichzeitig die interne Reibung.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig und einen einseitigen Metallabdeckring. Dieser dient dazu, das Eindringen grober Schmutzpartikel zu begrenzen, ohne dabei unnötige Reibungsverluste zu verursachen. Das interne C3-Lagerspiel ermöglicht eine verbesserte Wärmeableitung und sorgt für eine erhöhte Drehzahlfestigkeit bei reduzierter Bauteilabnutzung.
Wartung:
Das Rillenkugellager wurde für einen langlebigen und wartungsarmen Betrieb konzipiert. Der Metallabdeckring schützt vor mittelgroßen Verunreinigungen und reduziert gleichzeitig das Austreten von Schmierstoff. Zur Sicherstellung einer langfristigen Performance sollten Temperatur und Vibrationen regelmäßig überwacht werden, um frühzeitig Abnutzungserscheinungen zu erkennen.
AbDichtung:
Der Metallabdeckring bildet eine effektive Schutzbarriere gegen feste Partikel. Er ist in die Außenringnut eingesetzt und bildet einen engen Spalt zur Innenringoberfläche, wodurch eine mechanische Abschirmung gegen Schmutz und Fremdkörper gewährleistet wird.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit renommierte Marke im Bereich der Wälzlagertechnik und steht für herausragende Qualität und Zuverlässigkeit. Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt FAG Hochleistungsprodukte, die höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Hohe Drehzahlbeständigkeit und optimierte Wärmeableitung dank des erweiterten Lagerspiels (C3)
• Effektiver Schutz gegen Verunreinigungen durch den Metallabdeckring
• Langlebige Schmierung zur Minimierung des Schmierstoffverlusts
• Wartungsarm durch reduzierte Notwendigkeit zur Nachschmierung
• Hohe Belastbarkeit für stabile Aufnahme von radialen und axialen Kräften
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager findet Einsatz in zahlreichen industriellen Anwendungen, in denen Schutz und Zuverlässigkeit gefordert sind:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Komponenten
• Werkzeugmaschinen
• Industrielle Anlagen und Haushaltsgeräte
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig und einen einseitigen Metallabdeckring. Dieser dient dazu, das Eindringen grober Schmutzpartikel zu begrenzen, ohne dabei unnötige Reibungsverluste zu verursachen. Das interne C3-Lagerspiel ermöglicht eine verbesserte Wärmeableitung und sorgt für eine erhöhte Drehzahlfestigkeit bei reduzierter Bauteilabnutzung.
Wartung:
Das Rillenkugellager wurde für einen langlebigen und wartungsarmen Betrieb konzipiert. Der Metallabdeckring schützt vor mittelgroßen Verunreinigungen und reduziert gleichzeitig das Austreten von Schmierstoff. Zur Sicherstellung einer langfristigen Performance sollten Temperatur und Vibrationen regelmäßig überwacht werden, um frühzeitig Abnutzungserscheinungen zu erkennen.
AbDichtung:
Der Metallabdeckring bildet eine effektive Schutzbarriere gegen feste Partikel. Er ist in die Außenringnut eingesetzt und bildet einen engen Spalt zur Innenringoberfläche, wodurch eine mechanische Abschirmung gegen Schmutz und Fremdkörper gewährleistet wird.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit renommierte Marke im Bereich der Wälzlagertechnik und steht für herausragende Qualität und Zuverlässigkeit. Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt FAG Hochleistungsprodukte, die höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Hohe Drehzahlbeständigkeit und optimierte Wärmeableitung dank des erweiterten Lagerspiels (C3)
• Effektiver Schutz gegen Verunreinigungen durch den Metallabdeckring
• Langlebige Schmierung zur Minimierung des Schmierstoffverlusts
• Wartungsarm durch reduzierte Notwendigkeit zur Nachschmierung
• Hohe Belastbarkeit für stabile Aufnahme von radialen und axialen Kräften
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager findet Einsatz in zahlreichen industriellen Anwendungen, in denen Schutz und Zuverlässigkeit gefordert sind:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Komponenten
• Werkzeugmaschinen
• Industrielle Anlagen und Haushaltsgeräte
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 461 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std