Rillenkugellager SKF 6206-RS1, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6206-RS1
Rubix:10156
Hersteller:42562
EAN:7316577740984


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206-RS1 (SKF) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Kugellager der Marke SKF ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wurde entwickelt, um radiale und axiale Lasten in beide Richtungen zu tragen und bietet eine stabile und langlebige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Dank seiner einfachen Montage und minimalen Wartung eignet sich dieses Produkt ideal für Installationen, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Es ist geschützt vor Verunreinigungen und gewährleistet langfristig eine optimale Leistung.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager trägt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Belastungen bietet und gleichzeitig Stoß- sowie temporäre Lasten gut verträgt. Das Standardmaß des radialen Lagerspiels sorgt für kontrollierte Reibung, was besonders für hohe Drehzahlen entscheidend ist. Darüber hinaus verfügt es über eine Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), die einen effektiven Schutz vor Wasser und Staub bietet. Auf der offenen Seite des Lagers sind die Kugeln zugänglich, was eine natürliche Belüftung ermöglicht. Dank seines Designs ist dieses Kugellager einfach zu installieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, was es zu einer praktischen und zuverlässigen Lösung für den industriellen Alltag macht.
Wartung:
Das Lager erfordert aufgrund seiner dichten Konstruktion, welche das Schmiermittel zuverlässig hält und das Eindringen von äußeren Verunreinigungen verhindert, nur eine einfache Wartung. Es ist wichtig, den Zustand des Lagers regelmäßig zu prüfen und einer periodischen Inspektion zu unterziehen, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Eine Kontrolle der Dichtung und der Schmiermittelstände kann frühzeitigen Verschleiß verhindern.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit einer einfachen Gummidichtung ausgestattet, die auf einer Seite wirksamen Schutz vor Wasser, Staub und anderen äußeren Verunreinigungen bietet. Diese Abdichtung trägt dazu bei, die Leistung des Lagers zu erhalten, indem das Eindringen schädlicher Partikel verhindert und das Schmiermittel im Inneren gehalten wird. Die andere Seite des Lagers ist offen, was einen direkten Zugang zu den Kugeln ermöglicht und die Belüftung fördert, jedoch keinen Schutz vor Verunreinigungen bietet.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lagern, Dichtungen und mechatronischen Lösungen. Das schwedische Unternehmen, welches 1907 gegründet wurde, ist bekannt für seine Innovationen und seine Expertise in verschiedenen Industriebereichen. SKF ist in mehr als 40 Branchen vertreten, darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Lebensmittelindustrie und Energie, und bietet Lösungen, welche die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen verbessern.
Stärken:
• erhöhte Robustheit: Es widersteht radialen und axialen Lasten in beide Richtungen und gewährleistet hohe Zuverlässigkeit.
• effektiver Schutz: Die Gummidichtung schützt vor Staub und Wasser und sorgt für eine langlebige Leistung.
• einfache Wartung: Das Lager erfordert dank der dichten Bauweise und dem Stahlkäfig nur wenig Wartung.
• hohe Geschwindigkeit: Dank der kontrollierten Reibung eignet es sich für Hochgeschwindigkeitsumgebungen.
• optimiertes Design: Seine offene Seite fördert eine natürliche Kühlung.
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Es wird häufig in Förderanlagen und Handhabungsgeräten eingesetzt, wo es konstante Lasten trägt und einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Auch in landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen und Antriebssystemen zeigt es seine Leistung unter schwierigen Arbeitsbedingungen. In der Automobilindustrie findet es Verwendung in Radlagern, Getrieben und Motoren. Darüber hinaus wird es in Haushaltsgeräten, Werkzeugmaschinen und in der Fahrradindustrie eingesetzt, um zuverlässige Leistung und einen geringen Wartungsaufwand zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager trägt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Belastungen bietet und gleichzeitig Stoß- sowie temporäre Lasten gut verträgt. Das Standardmaß des radialen Lagerspiels sorgt für kontrollierte Reibung, was besonders für hohe Drehzahlen entscheidend ist. Darüber hinaus verfügt es über eine Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), die einen effektiven Schutz vor Wasser und Staub bietet. Auf der offenen Seite des Lagers sind die Kugeln zugänglich, was eine natürliche Belüftung ermöglicht. Dank seines Designs ist dieses Kugellager einfach zu installieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, was es zu einer praktischen und zuverlässigen Lösung für den industriellen Alltag macht.
Wartung:
Das Lager erfordert aufgrund seiner dichten Konstruktion, welche das Schmiermittel zuverlässig hält und das Eindringen von äußeren Verunreinigungen verhindert, nur eine einfache Wartung. Es ist wichtig, den Zustand des Lagers regelmäßig zu prüfen und einer periodischen Inspektion zu unterziehen, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Eine Kontrolle der Dichtung und der Schmiermittelstände kann frühzeitigen Verschleiß verhindern.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit einer einfachen Gummidichtung ausgestattet, die auf einer Seite wirksamen Schutz vor Wasser, Staub und anderen äußeren Verunreinigungen bietet. Diese Abdichtung trägt dazu bei, die Leistung des Lagers zu erhalten, indem das Eindringen schädlicher Partikel verhindert und das Schmiermittel im Inneren gehalten wird. Die andere Seite des Lagers ist offen, was einen direkten Zugang zu den Kugeln ermöglicht und die Belüftung fördert, jedoch keinen Schutz vor Verunreinigungen bietet.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lagern, Dichtungen und mechatronischen Lösungen. Das schwedische Unternehmen, welches 1907 gegründet wurde, ist bekannt für seine Innovationen und seine Expertise in verschiedenen Industriebereichen. SKF ist in mehr als 40 Branchen vertreten, darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Lebensmittelindustrie und Energie, und bietet Lösungen, welche die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen verbessern.
Stärken:
• erhöhte Robustheit: Es widersteht radialen und axialen Lasten in beide Richtungen und gewährleistet hohe Zuverlässigkeit.
• effektiver Schutz: Die Gummidichtung schützt vor Staub und Wasser und sorgt für eine langlebige Leistung.
• einfache Wartung: Das Lager erfordert dank der dichten Bauweise und dem Stahlkäfig nur wenig Wartung.
• hohe Geschwindigkeit: Dank der kontrollierten Reibung eignet es sich für Hochgeschwindigkeitsumgebungen.
• optimiertes Design: Seine offene Seite fördert eine natürliche Kühlung.
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Es wird häufig in Förderanlagen und Handhabungsgeräten eingesetzt, wo es konstante Lasten trägt und einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Auch in landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen und Antriebssystemen zeigt es seine Leistung unter schwierigen Arbeitsbedingungen. In der Automobilindustrie findet es Verwendung in Radlagern, Getrieben und Motoren. Darüber hinaus wird es in Haushaltsgeräten, Werkzeugmaschinen und in der Fahrradindustrie eingesetzt, um zuverlässige Leistung und einen geringen Wartungsaufwand zu gewährleisten.
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 194 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20300 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std