Rillenkugellager FAG 61802-2RSR-HLN, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61802-2RSR-HLN
Rubix:3513019
Hersteller:0684104090000
EAN:4054366838476
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61802-2RSR-HLN (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Kugellager sind Mechanismen, die aus einem Außenring, einem Innenring und einem Kugelkäfig bestehen. Diese Komponenten sind fest miteinander verbunden, damit sie zusammen funktionieren, können aber zur Wartung oder zum Austausch auseinandergenommen werden. Aufgrund der Geometrie ihrer Laufbahnen und Kugeln nehmen sie sowohl Radial- als auch Axiallasten in beiden Richtungen auf.

Eigenschaften:
Dieses Produkt ist ein einreihiges Rillenkugellager der Marke FAG. Es besteht aus einem Käfig aus Messingblech und zwei Dichtungen aus Gummi. Dieses Produkt eignet sich für niedrigere Geschwindigkeiten, da der Gummi der Dichtungen die Reibung erhöht und somit ein widerstandsfähiges Reibmoment erzeugt.

Pflege:
Da es mit Dichtungen ausgestattet ist, ist dieses einreihige Lager wartungsarm, da es nicht regelmäßig nachgeschmiert werden muss. Es ist jedoch immer empfehlenswert, seinen allgemeinen Zustand regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Schäden oder Verunreinigungen zu überprüfen. Wenn das Kugellager unter schwierigen Bedingungen arbeitet, z. B. wenn es Wasser, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, muss es möglicherweise häufiger überprüft werden. Folgende Punkte sollten Sie überprüfen:
Zustand der Dichtungen: Die Dichtungen sollten in gutem Zustand sein und keine Risse oder Verformungen aufweisen. Wenn sie beschädigt sind, müssen sie ersetzt werden.
Sauberkeit: Es ist wichtig, die starren Lager sauber und frei von Staub und Verunreinigungen zu halten.
Schmierung: Abgedichtete einreihige starre Kugellager sind mit einer ausreichenden Menge Fett für ihre gesamte erwartete Lebensdauer vorgeschmiert. Dennoch kann es notwendig sein, den Zustand der Schmierung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuschmieren.

Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren steht FAG für hochwertige Kugel- und Rollenlager für ein breites Spektrum an Industrie- und Automobilanwendungen. Die Marke bietet eine breite Palette an Produkten, die den anspruchsvollsten Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gerecht werden.

Anwendungen

Starre FAG-Lager sind ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, z. B. in Werkzeugmaschinen, Getrieben, Achsen und Motoren. Ihre Vielseitigkeit und überlegene Leistung machen sie zu einer optimalen Wahl, um die Effizienz von Anlagen zu optimieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie618
Käfigstahl
Grenzdrehzahl14900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1250 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2070 N
Gewicht0,007 kg
Zolltarifcode84821010
9,49 exkl. MwSt.
/ Stück
11,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an