Miniaturkugellager Timken 608-2RZ, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager Miniatur 2 Dichtscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:608-2RZ
Rubix:844716
EAN:0053893771090
608-2RZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 608-2RZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, reibungsarme, stahlblecharmierte Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, reibungsarme, stahlblecharmierte Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie600er-serie
Werkstoffstahl
Stärke7 mm
Gewicht11 g
Grenzdrehzahl33000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3300 N
Zolltarifcode84821010
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an