Miniaturkugellager Timken 609-2RS, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:609-2RS
Rubix:844721
Hersteller:100314694
EAN:0053893771168





Produktdetails : 609-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 14,1 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | mc3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | seria 600 (miniaturowa i bardzo mała) |
| Gewicht | 13 g |
| Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3400 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std