Miniaturkugellager Timken 607-2RS, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:607-2RS
Rubix:844709
Hersteller:100314717
EAN:0053893670645





Produktdetails : 607-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 7,7 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | mc3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniaturowa i bardzo mała 600 series |
| Stärke | 6 mm |
| Gewicht | 7 g |
| Grenzdrehzahl | 22800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 890 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std