Rillenkugellager SKF BB1-0855, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager einreihig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BB1-0855
Rubix:738053
Hersteller:BB1-0855
EAN:7316575310462


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : BB1-0855 (SKF) Rillenkugellager einreihig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager einreihig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | bb1 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort