Rillenkugellager FAG 6222, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6222
Rubix:510551
Hersteller:0167218880000
EAN:4012801077828
6222 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6222 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x200x200 mm
Bruttogewicht4640 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie62
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4500 rpm
Grenzdrehzahl4450 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r117000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr153000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
183,88 exkl. MwSt.
/ Stück
218,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an