Rillenkugellager FAG 6210-C-C3>V, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6210-C-C3>V
Rubix:3513603
Hersteller:3011138400030
EAN:4064328239944


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6210-C-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-c |
| Grenzdrehzahl | 11700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort