Rillenkugellager Timken 6206-2RS-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm

6206

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:6206-2RS-C3
Rubix:844862
Hersteller:100416910
EAN:0087796293199
6206-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6206-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)66,9798x66,9798x24,003 mm
Gewicht der Verpackung198,7 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6206
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,49 exkl. MwSt.
/ Stück
10,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an