Miniaturkugellager NSK 607ZZ, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager 60
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:607ZZ
Rubix:726732
EAN:00029176020162

Produktdetails : 607-ZZ (NSK) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK
Durch seine Bauart ist das Rillenkugellager die gebräuchlichste Bauform und wird in einer Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen eingesetzt. Das NSK Fertigungsprogramm umfasst alle gängigen Baugrößen in den verschiedenen Ausführungen. Es nimmt nicht nur Radialkräfte auf, sondern auch Axialkräfte in beide Richtungen. Dank des niedrigen Reibmoments sind NSK Rillenkugellager für Anwendungen auch mit hohen Drehzahlen geeignet, die geringe Leistungsverluste erfordern. Sie sind leicht zu montieren und in vielen verschiedenen Konfigurationen einsetzbar.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 607.. |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 885 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 885 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort