Rillenkugellager FAG 6006-MA-F59-C3, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager 60..-MA
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6006-MA-F59-C3
Rubix:1672666
Hersteller:0389133800030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6006-MA-F59-C3 (FAG) Rillenkugellager einreihig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 146 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen