Rillenkugellager FAG 61807-2Z>N, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61807-2Z>N
Rubix:3513022
Hersteller:0735876210000
EAN:4064328218680
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61807-2Z>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 618..-2Z, einreihig, mit Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl9900 rpm
Grenzdrehzahl18300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3820 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4740 N
Gewicht0,028 kg
22,83 exkl. MwSt.
/ Stück
27,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an