Rillenkugellager SKF 6309-Z/C4, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6309-Z/C4
Rubix:310580
Hersteller:43873
EAN:7316577065780






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 6309-Z/C4 (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF-Rillenkugellager wurde speziell entwickelt, um eine optimale Zuverlässigkeit in Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem Metallschutzblech bietet es grundlegenden Schutz vor Verunreinigungen und sorgt gleichzeitig für eine stabile und reibungslose Rotation.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager mit stark erhöhtem Lagerspiel (C4) ist darauf ausgelegt, Temperaturschwankungen standzuhalten und die interne Reibung zu reduzieren. Dadurch können dauerhaft hohe Drehzahlen erreicht werden. Der Metallschutzblech-Deflektor schützt vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutzpartikeln und Spritzwasser. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe radiale Tragfähigkeit und kann kurzfristige Stöße problemlos tolerieren.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, regelmäßige Überprüfungen werden jedoch empfohlen. Der Metallschutzblech-Deflektor minimiert Schmierstoffverluste, dennoch kann bei intensiver Nutzung eine Nachschmierung erforderlich sein, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig, Anzeichen von Verschleiß oder Korrosion zu überwachen, insbesondere wenn das Lager in staubigen oder temperaturintensiven Umgebungen eingesetzt wird.
AbDichtung:
Das Metallschutzblech dieses Lagers bietet einen teilweisen Schutz gegen mittelgroße Partikel. Während es die Eindringung von festen Verunreinigungen reduziert, ist es nicht darauf ausgelegt, Feuchtigkeit oder feine Partikel abzuhalten. Daher eignet sich dieses Lager besser für kontrollierte Umgebungen oder solche mit moderater Belastung durch Verunreinigungen.
Markeninformation:
SKF (Svenska KullagerFabriken) ist ein 1907 gegründeter schwedischer Konzern und weltweit führend im Bereich mechanischer Lager. SKF zählt zu den größten globalen Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und Dienstleistungen, die die Zuverlässigkeit verbessern und die Leistung rotierender Maschinen sicherstellen. Die Produkte von SKF finden sich überall dort, wo Bewegung im Spiel ist – in mehr als 40 verschiedenen Industriezweigen wie Automobiltransport, Luftfahrt, Schienenverkehr, Fertigung, Lebensmittelproduktion, Medizintechnik, herkömmlicher und erneuerbarer Energie sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• Hochgeschwindigkeitstauglich, dank geringer interner Reibung.
• Hohe radiale Belastbarkeit und gute Stoßtoleranz.
• Minimaler Wartungsaufwand, dadurch perfekt für Anwendungen mit kontinuierlicher Zuverlässigkeit geeignet.
• Optimal für kontrollierte Umgebungen.
• Durch die robuste Stahlkonstruktion speziell für industrielle Montagen geeignet.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich hervorragend für Elektromotoren, industrielle Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, die einen stabilen und dauerhaften Hochgeschwindigkeitsbetrieb ermöglichen. Es ist besonders für Umgebungen mit hohen Temperaturschwankungen geeignet und gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer auch bei dynamischen Belastungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager mit stark erhöhtem Lagerspiel (C4) ist darauf ausgelegt, Temperaturschwankungen standzuhalten und die interne Reibung zu reduzieren. Dadurch können dauerhaft hohe Drehzahlen erreicht werden. Der Metallschutzblech-Deflektor schützt vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutzpartikeln und Spritzwasser. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe radiale Tragfähigkeit und kann kurzfristige Stöße problemlos tolerieren.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, regelmäßige Überprüfungen werden jedoch empfohlen. Der Metallschutzblech-Deflektor minimiert Schmierstoffverluste, dennoch kann bei intensiver Nutzung eine Nachschmierung erforderlich sein, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig, Anzeichen von Verschleiß oder Korrosion zu überwachen, insbesondere wenn das Lager in staubigen oder temperaturintensiven Umgebungen eingesetzt wird.
AbDichtung:
Das Metallschutzblech dieses Lagers bietet einen teilweisen Schutz gegen mittelgroße Partikel. Während es die Eindringung von festen Verunreinigungen reduziert, ist es nicht darauf ausgelegt, Feuchtigkeit oder feine Partikel abzuhalten. Daher eignet sich dieses Lager besser für kontrollierte Umgebungen oder solche mit moderater Belastung durch Verunreinigungen.
Markeninformation:
SKF (Svenska KullagerFabriken) ist ein 1907 gegründeter schwedischer Konzern und weltweit führend im Bereich mechanischer Lager. SKF zählt zu den größten globalen Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und Dienstleistungen, die die Zuverlässigkeit verbessern und die Leistung rotierender Maschinen sicherstellen. Die Produkte von SKF finden sich überall dort, wo Bewegung im Spiel ist – in mehr als 40 verschiedenen Industriezweigen wie Automobiltransport, Luftfahrt, Schienenverkehr, Fertigung, Lebensmittelproduktion, Medizintechnik, herkömmlicher und erneuerbarer Energie sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• Hochgeschwindigkeitstauglich, dank geringer interner Reibung.
• Hohe radiale Belastbarkeit und gute Stoßtoleranz.
• Minimaler Wartungsaufwand, dadurch perfekt für Anwendungen mit kontinuierlicher Zuverlässigkeit geeignet.
• Optimal für kontrollierte Umgebungen.
• Durch die robuste Stahlkonstruktion speziell für industrielle Montagen geeignet.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich hervorragend für Elektromotoren, industrielle Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, die einen stabilen und dauerhaften Hochgeschwindigkeitsbetrieb ermöglichen. Es ist besonders für Umgebungen mit hohen Temperaturschwankungen geeignet und gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer auch bei dynamischen Belastungen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 822 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6309 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55300 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen