Rillenkugellager Timken 6306-2RS, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm

6306

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6306-2RS
Rubix:845136
Hersteller:100416878
EAN:0087796293922
6306-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6306-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)83,9978x83,9978x25,9842 mm
Gewicht der Verpackung364,2 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6306
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r14900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26600 N
Zolltarifcode84821090
11,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an