Axial-Rillenkugellager NSK 52213, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm
Rillenkugellager 522
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:52213
Rubix:725993
Hersteller:52213 N
EAN:0029176088117


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 52213 (NSK) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager werden je nach Form der Gehäusescheibe in Lager mit ebener Auflagefläche oder einstellbarer Auflagefläche unterteilt. Einseitig wirkende Axialkugellager können nur Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen, zweiseitig wirkende in zwei Richtungen. Beide sind zum Ausgleich von Wellenversatz oder Auslenkung mit kugeliger Auflagefläche und einstellbarer Unterlegscheibe unter der Gehäusescheibe erhältlich.
Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | ball thrust bearings (double-direction, flat seat) |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,339 kg |
| Stärke | 47 mm |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Dichtung | open |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 75500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen