Rillenkugellager NSK 6202L11DDU, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6202L11DDU
Rubix:726894
Hersteller:6202L11DDU N
EAN:00029176685569
6202 L11DDU (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6202 L11DDU (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit L11

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6202..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
Grenzdrehzahl6000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r3750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7650 N
Zolltarifcode84821090
35,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an