Rillenkugellager FAG 6208-C-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6208-C-C3
Rubix:1122688
Hersteller:0791680350030
EAN:4047643293938


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208-C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses Lager ist ein einreihiges Rillenkugellager, das durch seine Bauweise für eine gleichmäßige Lastverteilung sorgt. Es gehört zur C-Generation von FAG und ist mit einem vergrößerten radialen Spiel C3, einem Stahlblechkäfig sowie einem offenen Design ausgestattet.
Wartung:
Dieses Kugellager ist nicht mit einem Dichtsystem ausgestattet, was es anfälliger für Verunreinigungen macht. Daher ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Dichtung:
Das Lager hat ein offenes Design und ist daher nicht mit einem Dichtsystem ausgestattet. Dadurch ist es anfällig für Verunreinigungen durch Staub und Feuchtigkeit. Um eine lange Lebensdauer und Effizienz zu gewährleisten, sollte es in sauberen Umgebungen installiert oder mit geeigneten Schutzmaßnahmen versehen werden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu minimieren.
Wartung:
Dieses Kugellager ist nicht mit einem Dichtsystem ausgestattet, was es anfälliger für Verunreinigungen macht. Daher ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Dichtung:
Das Lager hat ein offenes Design und ist daher nicht mit einem Dichtsystem ausgestattet. Dadurch ist es anfällig für Verunreinigungen durch Staub und Feuchtigkeit. Um eine lange Lebensdauer und Effizienz zu gewährleisten, sollte es in sauberen Umgebungen installiert oder mit geeigneten Schutzmaßnahmen versehen werden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu minimieren.
Stärken
Dieses Lagermodell zeichnet sich durch sein einreihiges Design aus, das die Lastverteilung optimiert und die Stabilität sowie die Haltbarkeit des Produkts erhöht. Dank der C-Generation-Technologie bietet es einen niedrigen Geräuschpegel und reduziert das Reibmoment, was für einen geräuscharmen Betrieb entscheidend ist. Der Stahlblechkäfig sorgt für zusätzliche Robustheit, sodass das Lager auch unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen optimale Leistungen erbringt. Darüber hinaus ermöglicht das erweiterte radiale Spiel C3 eine bessere Bewältigung von Temperaturschwankungen, wodurch das Produkt besonders für Anwendungen geeignet ist, bei denen solche Schwankungen häufig vorkommen. Schließlich trägt das offene Design des Lagers zu einer effizienten Wärmeableitung bei, was es ideal für den Einsatz in Hochtemperatur-Umgebungen macht.
Anwendungen
• Lüftungs- und Klimaanlagen
• Werkzeugmaschinen
• Haushaltsgeräte
• Datenverarbeitungsanlagen
• Anwendungen in der Automobilbranche
• Laborausrüstung
• Bürogeräte
• Werkzeugmaschinen
• Haushaltsgeräte
• Datenverarbeitungsanlagen
• Anwendungen in der Automobilbranche
• Laborausrüstung
• Bürogeräte
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 347 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-c |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31500 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std