Rillenkugellager Timken 6207-2RS, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm

6207

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6207-2RS
Rubix:844870
Hersteller:100417017
EAN:0087796293250
6207-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6207-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)80,01x80,01x12,1412 mm
Gewicht der Verpackung303,5 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6207
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Zolltarifcode84821090
11,21 exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an