Rillenkugellager NSK 6201NR, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6201NR
Rubix:726870
Hersteller:6201NR N
EAN:0029176063947




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 6201 NR (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6201.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3050 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen