Rillenkugellager FAG R6-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 7.142 mm | Innendurchmesser: 9.525 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:R6-2RSR-HLC
Rubix:3086095
Hersteller:0552368470000
EAN:4012802891898





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,525 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,225 mm |
| Breite | 7,142 mm |
Produktdetails : R6-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG wurde entwickelt, um in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eine optimale Leistung zu bieten. Mit beidseitigen Dichtungen aus Gummi schützt es zuverlässig vor Verunreinigungen und bewahrt zugleich das hochwertige Schmiermittel im Lagerinneren. Seine Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen, macht es vielseitig einsetzbar in den unterschiedlichsten mechanischen Systemen. Die robuste Bauweise und die lange Lebensdauer machen dieses Lager zur idealen Wahl für Fachkräfte, die auf zuverlässige und leistungsstarke Komponenten angewiesen sind.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager überzeugt durch seinen Aufbau aus Stahlblech, der es besonders widerstandsfähig gegen Dauerbelastungen und kurzfristige Stöße macht. Es ist in Zollmaßen ausgeführt und eignet sich daher hervorragend für Maschinen, die nach angloamerikanischen Normen gefertigt sind. Das standardisierte radiale Lagerspiel (CN) sorgt für einen ruhigen Lauf und eine optimale Effizienz unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen. Dank seiner Auslegung für hohe Drehzahlen und der hochwertigen Materialien werden Reibungsverluste minimiert. Das moderate Anlaufmoment reduziert den vorzeitigen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer somit deutlich.
Wartung:
Dieses Lager ist werkseitig mit einem Hochleistungsfett lebensdauergeschmiert und erfordert daher keine regelmäßige Nachschmierung. Dadurch sinken die Wartungskosten, während die Produktivität steigt, da ungeplante Stillstände vermieden werden. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen hinsichtlich Temperatur- und Vibrationsverhalten durchzuführen, um potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Lagers weiter zu optimieren.
Dichtung:
Die beidseitigen Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bieten einen optimalen Schutz vor äußeren Einflüssen wie Staub, Wasser und feinen Partikeln. Dieses Dichtungssystem verhindert effektiv den Schmierstoffverlust, verlängert somit die Lebensdauer des Lagers und reduziert den Wartungsaufwand erheblich.
Markeninformationen:
Schaeffler ist ein weltweit führender Industriekonzern, der für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Lagertechnik und mechanischen Engineering-Lösungen steht. Die zur Schaeffler-Gruppe gehörende Marke FAG gilt als führender Anbieter von Präzisionslagern, die den höchsten Anforderungen unterschiedlichster Branchen gerecht werden.
Stärken:
• Effektiver Schutz vor Staub, Wasser und externen Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung zur Vermeidung von wartungsbedingten Zusatzkosten
• Robuste Konstruktion für hohe Schlag- und Traglasten
• Hervorragende Dichtleistung für anspruchsvolle Einsatzumgebungen
• Geräuscharmer Lauf und reduzierte Vibrationen für mehr Stabilität
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Förderanlagen, Land- und Baumaschinen sowie Antriebssysteme. Es findet zudem Verwendung in der Automobilindustrie, in Haushaltsgeräten und in Werkzeugmaschinen. Die Konstruktion erlaubt einen zuverlässigen Einsatz in unterschiedlichsten industriellen Umgebungen und stellt eine effiziente Lösung für Anwendungen mit moderaten Lasten und anspruchsvollen Betriebsbedingungen dar.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager überzeugt durch seinen Aufbau aus Stahlblech, der es besonders widerstandsfähig gegen Dauerbelastungen und kurzfristige Stöße macht. Es ist in Zollmaßen ausgeführt und eignet sich daher hervorragend für Maschinen, die nach angloamerikanischen Normen gefertigt sind. Das standardisierte radiale Lagerspiel (CN) sorgt für einen ruhigen Lauf und eine optimale Effizienz unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen. Dank seiner Auslegung für hohe Drehzahlen und der hochwertigen Materialien werden Reibungsverluste minimiert. Das moderate Anlaufmoment reduziert den vorzeitigen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer somit deutlich.
Wartung:
Dieses Lager ist werkseitig mit einem Hochleistungsfett lebensdauergeschmiert und erfordert daher keine regelmäßige Nachschmierung. Dadurch sinken die Wartungskosten, während die Produktivität steigt, da ungeplante Stillstände vermieden werden. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen hinsichtlich Temperatur- und Vibrationsverhalten durchzuführen, um potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Lagers weiter zu optimieren.
Dichtung:
Die beidseitigen Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bieten einen optimalen Schutz vor äußeren Einflüssen wie Staub, Wasser und feinen Partikeln. Dieses Dichtungssystem verhindert effektiv den Schmierstoffverlust, verlängert somit die Lebensdauer des Lagers und reduziert den Wartungsaufwand erheblich.
Markeninformationen:
Schaeffler ist ein weltweit führender Industriekonzern, der für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Lagertechnik und mechanischen Engineering-Lösungen steht. Die zur Schaeffler-Gruppe gehörende Marke FAG gilt als führender Anbieter von Präzisionslagern, die den höchsten Anforderungen unterschiedlichster Branchen gerecht werden.
Stärken:
• Effektiver Schutz vor Staub, Wasser und externen Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung zur Vermeidung von wartungsbedingten Zusatzkosten
• Robuste Konstruktion für hohe Schlag- und Traglasten
• Hervorragende Dichtleistung für anspruchsvolle Einsatzumgebungen
• Geräuscharmer Lauf und reduzierte Vibrationen für mehr Stabilität
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Förderanlagen, Land- und Baumaschinen sowie Antriebssysteme. Es findet zudem Verwendung in der Automobilindustrie, in Haushaltsgeräten und in Werkzeugmaschinen. Die Konstruktion erlaubt einen zuverlässigen Einsatz in unterschiedlichsten industriellen Umgebungen und stellt eine effiziente Lösung für Anwendungen mit moderaten Lasten und anspruchsvollen Betriebsbedingungen dar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9,525 mm |
| Außendurchmesser | 22,225 mm |
| Breite | 7,142 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | r6..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std