Rillenkugellager SKF 6319-2Z, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 45 mm | Innendurchmesser: 95 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6319-2Z
Rubix:10822
Hersteller:44127
EAN:7316570228038


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 6319-2Z (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF-Rillenkugellager wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Leistung in einer Vielzahl industrieller Anwendungen zu bieten. Es ist robust, einfach zu montieren und trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen. Seine Konstruktion mit metallischen Dichtscheiben gewährleistet eine hohe Haltbarkeit und minimale Reibung, sodass hohe Drehzahlen bei optimaler Effizienz erreicht werden können.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der Langlebigkeit und Stabilität bietet.
Das Lager verfügt über zwei metallische Dichtscheiben, die einen zuverlässigen Schutz gegen mittelgroße Verunreinigungen gewährleisten.
Es bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tragfähigkeit, Leistung und geringer Reibung, ideal für gängige Anwendungen.
Es trägt große radiale Lasten und moderate axiale Lasten, was es zu einer vielseitigen Lösung für zahlreiche Einsatzgebiete macht.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist dank seiner lebenslangen Schmierung mit hochwertigem Fett äußerst unkompliziert. Es ist keine Nachschmierung erforderlich, was die Wartungskosten und Stillstandszeiten reduziert. Dennoch werden gelegentliche Inspektionen empfohlen, um den allgemeinen Zustand des Lagers zu überprüfen, insbesondere hinsichtlich Geräuschen, Temperaturen und der Unversehrtheit der Komponenten.
Dichtungen:
Dieses Lager ist mit zwei metallischen Dichtscheiben ausgestattet, die eine effektive Barriere gegen Verunreinigungen bilden. Diese Konstruktion minimiert das Eindringen von Fremdkörpern und hält den Schmierstoff im Lager zurück.
Informationen zur Marke:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Der schwedische Konzern ist auf innovative Lösungen spezialisiert, die die Zuverlässigkeit rotierender Maschinen verbessern. Mit einer Präsenz in über 40 Industriebranchen investiert SKF kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um Produkte von höchster Qualität zu liefern.
Stärken:
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen dank metallischer Deckscheiben auf beiden Seiten
• Lebenslange Schmierung reduziert Wartungskosten
• Fähigkeit, hohe radiale und moderate axiale Lasten zu tragen
• Die geringe Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen
• Einfacher Einbau und Austausch für minimale Ausfallzeiten
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal für Anwendungen, die eine hohe radiale Tragfähigkeit erfordern. Es wird häufig in industriellen Umgebungen wie Förderanlagen, Materialhandlingsystemen und landwirtschaftlichen Geräten eingesetzt. Zudem eignet es sich perfekt für Logistiksysteme und Produktionslinien, wo es durch seine Robustheit und zuverlässige Leistung überzeugt.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der Langlebigkeit und Stabilität bietet.
Das Lager verfügt über zwei metallische Dichtscheiben, die einen zuverlässigen Schutz gegen mittelgroße Verunreinigungen gewährleisten.
Es bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tragfähigkeit, Leistung und geringer Reibung, ideal für gängige Anwendungen.
Es trägt große radiale Lasten und moderate axiale Lasten, was es zu einer vielseitigen Lösung für zahlreiche Einsatzgebiete macht.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist dank seiner lebenslangen Schmierung mit hochwertigem Fett äußerst unkompliziert. Es ist keine Nachschmierung erforderlich, was die Wartungskosten und Stillstandszeiten reduziert. Dennoch werden gelegentliche Inspektionen empfohlen, um den allgemeinen Zustand des Lagers zu überprüfen, insbesondere hinsichtlich Geräuschen, Temperaturen und der Unversehrtheit der Komponenten.
Dichtungen:
Dieses Lager ist mit zwei metallischen Dichtscheiben ausgestattet, die eine effektive Barriere gegen Verunreinigungen bilden. Diese Konstruktion minimiert das Eindringen von Fremdkörpern und hält den Schmierstoff im Lager zurück.
Informationen zur Marke:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Der schwedische Konzern ist auf innovative Lösungen spezialisiert, die die Zuverlässigkeit rotierender Maschinen verbessern. Mit einer Präsenz in über 40 Industriebranchen investiert SKF kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um Produkte von höchster Qualität zu liefern.
Stärken:
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen dank metallischer Deckscheiben auf beiden Seiten
• Lebenslange Schmierung reduziert Wartungskosten
• Fähigkeit, hohe radiale und moderate axiale Lasten zu tragen
• Die geringe Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen
• Einfacher Einbau und Austausch für minimale Ausfallzeiten
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal für Anwendungen, die eine hohe radiale Tragfähigkeit erfordern. Es wird häufig in industriellen Umgebungen wie Förderanlagen, Materialhandlingsystemen und landwirtschaftlichen Geräten eingesetzt. Zudem eignet es sich perfekt für Logistiksysteme und Produktionslinien, wo es durch seine Robustheit und zuverlässige Leistung überzeugt.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5835,2 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 118 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 159 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen