2080 GL SS Verbindungsglied Tsubaki

RF2080 SS Verschlußglied (2")

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RF2080SS CL (P=2'')
Rubix:3104286
Hersteller:1020800002
EAN:8718472036787
RF2080 SS VERSCHLUSSGLIED (2") Verschlußglied (2")

Technische Zusammenfassung

Ketteansi double pitch ss
Kettenteilung50,8 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2080 GL SS Verbindungsglied Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette mit Anbauteilen sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Ketteansi double pitch ss
Kettenteilung50,8 mm
Werkstoffstahl
Gewicht120 g
Rollendurchmesser15,88 mm
Typverschlussglied (2') mit splint (cotter pin)
22,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage