RF2060 A-2 VGL Verschlussglied mit Feder, eins. m. Winkellasche (A2)
RF2060 Verschlußglied mit Feder, einseitig mit Winkellasche mit 2 Löchern (A2)
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RF2060 A2 CL SC
Rubix:741872
Hersteller:1012601202
EAN:8718472034400



Technische Zusammenfassung
| Kette | ansi double pitch standard chain |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : RF2060 A-2 VGL Verschlussglied mit Feder, eins. m. Winkellasche (A2)
Tsubaki ANSI langgliedrige Rollenketten mit Anbauteilen ist prinzipiell die gleiche wie bei kurzgliedrigen Ketten, nur mit einem doppelt so großen Teilungsabstand. Ein großer Vorteil dieser Variante ist, dass sie zum einen längere Förderstrecken ermöglicht und zum anderen gegenüber kurzgliedrigen Ausführungen nur halb so viele Bauteile erfordert und somit weniger Kosten durch Verschleiß verursacht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Kette | ansi double pitch standard chain |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 71 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen