Referenzen
Tsubaki:RF2050HP CL
Rubix:3516077
Hersteller:1013205002
EAN:8718472035438

Technische Zusammenfassung
| Kette | ansi double pitch hollow pin (hp) |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : RF2050HP CL Verbindungsglied
Tsubaki ANSI langgliedrige Hohlbolzenkette hat einen Hohlbolzen, der die Installation unterschiedlicher Anbauelemente ermöglicht. Diese Ketten werden üblicherweise für die Beförderung von Gütern eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Kette | ansi double pitch hollow pin (hp) |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 25 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen