RF08B-1 LAMBDA (5M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 5m)
RF08B-1 Lambda RP (1/2")
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RF08B LAMBDA 1 RP
Rubix:3463221
Hersteller:4111080000
EAN:8718472172621

Produktdetails : RF08B-1 LAMBDA (5M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 5m)
Tsubaki Lambda wartungsfreier Ketten mit Anbauteilen sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3867 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 08b-1 |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 3867 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
389,21 € exkl. MwSt.
/ Rolle
463,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage