RF06B-1 NP 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki

RF06B-NP-1 Tsubaki BS Gekröpftes Doppelglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF06B NP 1 2POL
Rubix:3456352
Hersteller:0232060008
EAN:8718472017533
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettebs np chain
Kettenteilung9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RF06B-1 NP 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki


Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Kettebs np chain
Kettenteilung9,525 mm
Gewicht8 g
Rollendurchmesser6,35 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,10 exkl. MwSt.
/ Stück
6,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen