KPGT04-00 Steckverbindung, Reinraum
Reinraum-Schnellkupplung Serie KPGT
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:KPGT04-00
Rubix:2175007
Hersteller:KPGT04-00
EAN:3618036072228

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 304 |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10,4 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : KPGT04-00 Steckverbindung, Reinraum
Reinraum-Schnellkupplung Serie kpg
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl 304 |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10,4 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | kpg |
| Anschluss 2 | 10,4 |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen