Referenzen
Produktdetails : 8710400010 Hochdruckreinig. HD 6/13 CPlus+FR Classic
Messingzylinderkopf und die automatische Druckentlastung sichern eine lange Lebensdauer. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert die Haltekraft auf null. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ermöglichen ein 5-mal schnelleres Handling.
Produkteigenschaften:
• Stehender und liegender Betrieb möglich
• Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
• Mit verlängerter Easy-Press-Pistole
• Dreifachdüse mit Edelstahleinsatz und Powerdüsen-Kontur
• Mit Zubehöraufnahme am Gerät
• Leichtes Verladen durch integrierten Tragegriff auf der Gerätevorderseite
• Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 10 m Hochdruckschlauch NW 6 AVS, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, Flächenreiniger FR Classic
190 bar, 590 l/h
Sein Messingzylinderkopf und die automatische Druckentlastung sichern eine lange Lebensdauer. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert die Haltekraft auf null. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ermöglichen ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 10 m HD-Schlauch NW 6 AVS, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, Flächenreiniger FR Classic
Technische Informationen
| Leistung | 2900 W |
|---|
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


