Referenzen
Kärcher:1.520-931.0
Rubix:2027289
Hersteller:1.520-931.0
EAN:4054278164595



Produktdetails : 1.520-931.0 HD 5/15 C Plus *EU
Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Gleichzeitig kann es auch mit innovativen Neuentwicklungen überzeugen, die den Arbeitskomfort für den Anwender nachhaltig steigern, indem sie ermüdungsfreies Arbeiten und ein zeitsparendes Auf- und Abrüsten ermöglichen. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft auf null, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Ein insgesamt schlüssiges Ausstattungspaket für hervorragende Reinigungsergebnisse, bei hohem Komfort und langer Lebensdauer.
Stärken
Vertikaler oder horizontaler Betrieb möglich.
Anwendungen
Vielseitig einsetzbar für die schnelle oder gründliche Reinigung von Höfen, Werkstätten, Maschinenparks und Fahrzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 500 l/h |
|---|---|
| Druck | 150 bar |
| Hochdruckschlauch | 10 m |
| Versorgung | 230 V |
| Leistung | 2800 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
727,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
865,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
