Referenzen
SMC:MQMLB16H-60D
Rubix:3071387

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 60 mm |
| Typ | zylinder mit geringer reibung |
Dokumente
Produktdetails : MQMLB16H-60D Leichtlaufzylinder
Die Serie MQM ist ein seitlich belastbarer, reibungsarmer, kompakter Zylinder für niedrige bis hohe Geschwindigkeiten. Die Metalldichtungskonstruktion mit geringem Betriebswiderstand ermöglicht die Betätigung in Geschwindigkeits- und Leistungssteuerungsbereichen, die für herkömmliche Zylinder unmöglich sind. Der MQM bietet eine hohe Lebenserwartung von 10.000 km oder 100 Millionen Vollzyklen.
MQM, Querlastbeständiger Leichtlaufzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Typ | zylinder mit geringer reibung |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
566,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen