Referenzen
SMC:IR1200-F01-A
Rubix:3074080
Hersteller:IR1200-F01-A

Produktdetails : IR1200-F01-A Präzisionsregler
Reproduzierbarkeit: ±1 % F.S. 3 Größen mit 3 eingestellten Druckbereichen: 0.005 bis 0.2 MPa; 0.01 bis 0.4 MPa; 0.01 bis 0.8 MPa. Druckluftverbrauch: Leckluft "0". Maximaler Durchflussbereich: 5000 l/min. Anschlussgrößen: von 1/8 bis 1/2. Standardoptionen: Halterung; Manometer.
Stärken
Geringes Gewicht. Zusatz: unterer und vorderer Auslass. Wiederholbarkeit ±1.0 % (voller Bereich). Hoher Durchfluss. Max. Versorgungsdruck: 1.0 MPa.
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminium (druckgegossen); dichtungen: nbr/hnbr |
| Durchsatz | 1200 l/h |
| Einstelltyp | manuelle einstellung per drehknopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen