ITV2050-ILF2N ELEKTROPNEUMATISCHER REGLER

Regler

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:ITV2050-ILF2N
Rubix:3335652
Hersteller:02261459
ITV2050-ILF2N ELEKTROPNEUMATISCHER REGLER
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0,05 bar
Max. Betriebsdruck9 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ITV2050-ILF2N ELEKTROPNEUMATISCHER REGLER


Regulieren Sie Ihren Druck bis zu 1.0 MPa; verschiedene Kommunikationsmodelle verfügbar
  • Gehäuse: IP65
  • Integriertes LED-Display
  • Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
  • Kommunikationsmodelle: IO-Link, analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Maximaler Durchfluss: bis zu 4000 l/min.

Stärken

Druckbereich: 0.005 bis 0.9 MPa. Maximaler Durchfluss: 4000 l/min (ANR). Anschlussgrößen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Anwendbare Feldbusprotokolle: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck0,05 bar
Max. Betriebsdruck9 bar
Durchsatz240000 l/h
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
659,51 exkl. MwSt.
/ Stück
784,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage