Referenzen
SMC:ARG20K-F01G1H
Rubix:2110569
Hersteller:ARG20K-F01G1H



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | adc (gehäuse);pbt(abdeckung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/8 in |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : ARG20K-F01G1H Regler
Dieses Produkt wird eingestellt und durch die Serie ARG-B (https://www.smc.eu/en-eu/products/~164697~cfg) ersetzt. Eine der häufigsten Anfragen von Maschinenbauern und Herstellern mit Fertigungsanlagen betrifft die Entwicklung kleinerer, leichter zu handhabender Komponenten, die weniger Installations- und Wartungszeit erfordern. Entwicklungsingenieure von SMC, den weltweit führenden Experten für Automatisierung, haben diesen Bedarf mit der Einführung ihres umfassenden Sortiments neuer Regler und Filterregler mit eingebauten Manometern – Serie ACG/ARG/AWG – klar erkannt. Zunächst entwickelt, um Platz zu sparen und Arbeitskosten bei der Schalttafelmontage von Regler- und Filterregler-Einheiten zu reduzieren. Diese neueste Reihe von Druckluft-Versorgungskomponenten verfügt über integrierte, nicht drehende Manometer in einem einzigartigen verstellbaren Griff, wodurch die Notwendigkeit entfällt, separate Druckregelgeräte zu installieren. Die Serie ACG/ARG/AWG bietet hervorragende Sichtbarkeit und kann deutlich gesehen und eingestellt werden, selbst wenn sie in schwer zugänglichen Bereichen wie nahe am Boden oder seitlich hoch an einer Wand montiert ist. Die Leistung lässt sich mit einfachen Begrenzungsanzeigen einstellen, die durch Entfernen der durchsichtigen Einhand-Manometerabdeckung leicht verstellt werden können. Zusätzlich kann der Montagewinkel des Manometers in Bezug auf die Rohrleitungsrichtung aus vier Richtungen 0º, 90º, 180º und 270º gewählt werden. Entwickelt zur Verwendung mit Luft, bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 1.0MPa, mit einem Temperaturbereich des Mediums zwischen -5ºC und 60ºC, wurden diese innovativen Regler entwickelt, um sich vollständig in SMC´s bestehende Reihe von FRL-Einheiten zu integrieren.
ARG20(K)~40(K), Filter-Regler mit Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Werkstoff | adc (gehäuse);pbt(abdeckung) |
| Anschluss 1 | 1/8 in |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 20 mm |
| Volumenstrom | 0,1 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen